画像準備中

ボーテック ガンドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)15 全長(mm)350 注文コード45286764 品番15.0X350
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径D・全長など133種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)15 材質超硬 全長(mm)350 ドライバー径d1(Φmm)25 ドライバー長l1(mm)56 最大加工深さ(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする