曜日別特売
RP-44720 CATコンプリート RISLONE 45293108

CATコンプリート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(425mL)注文コード45293108品番RP-44720
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

CATコンプリートは、触媒を直接洗浄するための画期的な燃料添加クリーナーです。触媒以外にもO2 センサー、インジェクター、燃焼室、バルブ、EGR などの燃料系と排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去するために、高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。これらは燃焼の過程で生成された排ガスと反応して排気系の無機堆積物を直接除去するように働きます。これにより、短時間で個々の部品を洗浄し、機能を回復することができます。

仕様(洗浄対象)触媒・O2 センサー・エキゾーストマニホールド・EGR・スパークプラグ・吸排気バルブ・燃焼室・燃料インジェクターなど容量(mL)425使用目的排気ガス検査に通らない・エンジン警告灯の点灯・HC、CO、NOx 排出量の削減・P0420 を解決する・燃料系全体のパフォーマンス復活危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量425mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45293108
2025-04-30
用途: エキゾースト関連のカーボン除去

続けて2回程度施行すればその効果が実感できると思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする