3/22より値下げ!現場を応援

FITT360PBA ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー ミツバサンコーワ 45293117 FITT360PBA ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー ミツバサンコーワ 45293117 FITT360PBA ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー ミツバサンコーワ 45293117 FITT360PBA ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー ミツバサンコーワ 45293117 FITT360PBA ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー ミツバサンコーワ 45293117 FITT360PBA ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー ミツバサンコーワ 45293117

ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45293117 品番FITT360PBA
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) 値下げ
49,980

誰でも簡単に撮影が可能 「身に付ける」ドライブレコーダー
サッと首に掛けるだけ2ボタンで簡単操作
FITT360PBαは誰でも簡単に撮影できるウェアラブルレコーダー。
本体にある2つのボタンで全ての操作が可能です。
ネックガイドで安定した着用感
本体を首に固定できるネックガイドが付属します。
ベルクロネックガイドを装着すればあらゆる動きでも首から抜けない、安定した撮影が可能です。
専用アプリですぐに確認 より快適に
ITT360PBα専用アプリを使えばリモートコントロール、バッテリー残量の確認、ストレージ管理、録画データの再生など多様な機能を利用できます。
付属品
本体 ベーシックネックガイド(S/M/L) ベルクロネックガイド 取扱説明書 USB Type-C ケーブル USB Type-C 変換アダプター

仕様(充電)USB Type-C、Bluetoothイヤーセット対応(Androidのみ) 接続(無線)Bluetooth 5.0/無線接続距離 約10m バッテリー使用時間約3時間/充電時間約2時間/待機時間約14時間 スピーカーマイクスピーカー 画質(最大)3840×1280 30fps/コーデックMP4(H.264,AAC) 内蔵マイクDMIC内蔵マイク/音声録画 容量(GB)【保存】内蔵メモリ : 64/外付けメモリ (最大)128対応 防水IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする