付属品単4形アルカリ乾電池×4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書
色ペパーミント
質量(g)約1600(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×4本(LR03)
測定項目【6〜80才】体重、BMI(4段階)、体脂肪率(4段階)、筋肉量、基礎代謝量、【18〜80才】内臓脂肪レベル(3段階)、推定年齢
精度【範囲/目量】5kgを超え67.5kgまで/100g、67.5kgを超え100kgまで/100g、100kgを超え135kgまで/200g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×26×285
機能ユーザー自動認識、オートオン・オフ
電池寿命約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合)
計量範囲5kg〜135kg
計量精度5kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100kgまで:±300g、 100g ±300g:±600g