354506 GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ) 45302820

参考画像

GEOMAX MX34

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)18
タイヤサイズ110/100-18 64M
内容量1本注文コード45302820品番354506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
タイヤサイズ110/100-18 64Mタイヤ幅(mm)110リム径(inch)18偏平率(%)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする