LIVZAポータブル冷凍冷蔵庫

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45304965 品番LCH-M40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品AC電源ケーブル・DC電源ケーブル・日本語取扱説明書 容量(L)(本体)約40 間口(mm)666 消費電力(W)60 耐荷重(kg)約100(※操作パネル除く、上面への耐荷重) 本体質量(kg)約14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約666×391×462、(左)296×296×365、(右)137×279×218 保冷温度約-20℃〜20℃ 温度設定個別温度設定可能 動作電圧(V)【DC】12〜24【AC】100〜240
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45304965
2025-05-16
用途:
買い替え
その他業種

この商品がとても気に入っています。とてもつかいやすくとても良い商品です、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする