※点灯時

ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45311457 品番 TAKE7
参考基準価格(税別)¥909 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。
特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。
光った時にLEDのチップが見える事もありません。

用途ストップランプ・テールランプ・ウインカー等 寸法(mm)Φ19×35 アンバー 消費電力(W)ブレーキ2/スモール0.6 口金BAY15d 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.16/0.05・24v/0.08/0.02
注意
※こちらの商品はダブル球です。
※口金サイズはBAY15dです。
※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
愛車(旧車)の整備
卸売・小売業

これはもう抜群です。テールランプとブレーキランプとの明暗差が少ない商品が多い中、これは群を抜いてます。法規通り5倍は違うと思います。また、LED球ですが拡散カバーがあるお陰で特有のツブツブ感が無く、電球同様の感覚で使用できます。自分のテールレンズは一部がナンバー照明を兼ねている為、ホワイトを選択しましたが、色味のボケもないし全く不満点は皆無。買ってよかった。

対象商品:
45311414
2024-04-15
用途:
バイクのテール球として使用

装着してから僅か50qほど走行しただけで点灯しなくなりました。テール部はLED用に直流化しています。白熱球に戻してからは、まったく問題ありません。高価な品だけに残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする