TAKE21 ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会 45311579

※点灯時

TAKE21 ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会 45311579
TAKE21 ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会 45311579
TAKE21 ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会 45311579
TAKE21 ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会 45311579
TAKE21 ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会 45311579
TAKE21 ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会 45311579
TAKE21 ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会 45311579
TAKE21 ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会 45311579
TAKE21 ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会 45311579
TAKE21 ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会 45311579
TAKE21 ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会 45311579
TAKE21 ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会 45311579

ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード45311579品番TAKE21
参考基準価格(税別)¥909販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。
特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。
光った時にLEDのチップが見える事もありません。

用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等寸法(mm)Φ10.5×31グリーン消費電力(W)1口金T10×31mm対応電圧(v):24消費電流(A)0.04
注意
※こちらの商品はマクラ球です。
※口金サイズはT10×31mmです。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45311554
2024-03-02
用途: メンテナンス時に
自動車・二輪車・自転車関連業

明る過ぎず暗過ぎずちょうど良い明るさで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする