※点灯時

ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アンバー 注文コード45311789 品番TAKE25
参考基準価格(税別)¥1,818 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

【POINT.1”短くなって新登場”】
従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!
【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】
過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!
【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】
従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!
【POINT.4”無極性”】
一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。
【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】
トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!

用途ポジションランプ等 セット内容2個 寸法(mm)Φ10×26 アンバー 消費電力(W)4(左右) 口金T10 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
注意
※こちらの商品はポジション球です。
※口金サイズはT10です。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45311764
2024-11-07
用途:
トラックのポジションに使用
運輸・通信業

トラックのポジションに使える 24VのT10LEDバルブを探しておりこの商品を買いました。今まで試したLEDバルブは 短期間で故障してましたが数ヶ月経っても今のところ不具合はありません。

対象商品:
45311764
2024-02-13
用途:
電球交換
T.T.M 様 (建設業・工事業)

電球色ですがLEDなので明るくて満足です。
あとは24Vで使用するので持ちがどれくらいかが気になる所です。

対象商品:
45311755
2024-01-28
用途:
トラックのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

明る過ぎず暗すぎずちょうど良い明るさで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする