※点灯時

LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45311965 品番 TAKE39
参考基準価格(税別)¥2,272 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】
安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!
選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】
配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!
選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】
トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!

用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 ピンク 長さ(m)5 消費電力(W)80 対応電圧(v):24 消費電流(A)3.5 配線方式両側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水
注意
※24vはトラック用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず5mの時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※全く点灯しない場合は、反対の配線がくっついている場合がございます。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
トラックの荷台内に使用
運輸・通信業

明るいです!とても満足です!!
今まではうす暗く、電球をLEDにしようかと思いましたが、こちらは簡単にテープで好きなように貼れるのでとても良かったです。

2024-12-23
用途:
トラッ箱車内のイルミネーション
佐藤機械工業 様 (サービス業)

両面テープで簡単に取り付けることが出来、価格的にもとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする