曜日別特売
TAKE41 LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会 45312069

※点灯時

TAKE41 LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会 45312069
TAKE41 LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会 45312069
TAKE41 LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会 45312069
TAKE41 LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会 45312069
TAKE41 LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会 45312069
TAKE41 LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会 45312069
TAKE41 LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会 45312069
TAKE41 LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会 45312069
TAKE41 LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会 45312069
TAKE41 LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会 45312069
TAKE41 LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会 45312069
TAKE41 LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会 45312069

LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード45312069品番TAKE41
参考基準価格(税別)¥7,272販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【こだわり抜いた3つのポイント】
こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】
自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!
こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】
チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!
こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】
暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!

用途
車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)5消費電力(W)90対応電圧(v):24消費電流(A)4配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
注意
※24vはトラック用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず5mの時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※全く点灯しない場合は、反対の配線がくっついている場合がございます。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45312069
2024-04-04
用途: 庫内灯

とても明るくていいですね。 
1本で明るすぎなくらい。
耐久性だけ気になりますが。。
モノタロウさんで扱っていたので購入させて頂きました。
10%OFFの時に税込みだと 少しですがどこよりも安かったです
ありがたいですね
2本目も購入検討中です

対象商品 : 45312069
2024-04-26
用途: 電飾

電線が固いので、(まれに柔らかい?細いせんの時もある)電線を隠すために曲げたりすると半田ずけしてあるところが取れたりする。
電線の長さも短いのでもう10cmでも長いと扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする