セトクラフト
セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セトクラフトの グラス・食器・カトラリー
セトクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ソーストレイ タルタルソース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45314878
品番
P23-0751
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
食卓に彩りを添える、タルタルソースボトルをモチーフにしたソーストレイ。
材質
陶磁器(ニューボン)
色
ベージュ
高さ(mm)
30
短辺(mm)
60
長辺(mm)
108
対応
(直火・オーブン)不可
電子レンジ
×
食器洗浄機
×