トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 使い捨てスプーン・フォーク
袋入りミニフォーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10本)
注文コード
45315264
品番
P-3560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
個包装の使い捨てミニフォーク。手軽に使えるプラスチック製。
材質
スチロール樹脂
長さ(cm)
10(1個あたり)
包装形態
個包装
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
入数(個)
10
寸法(幅W×奥行D)(cm)
1.6×0.5(1個あたり)