商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
45315499
品番
BL-51
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製/食器の色うつりが目立ちにくい/盛り付けた際に食材が映え、多くの食材に合います
用途
ご飯の盛り付けに
材質
メラミン樹脂
色
黒
容量(mL)
200
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器
注意
※電子レンジ使用不可