商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スクエアボウル10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45315535
品番
CH-10P
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
食器洗浄機使用可/縁にモダンな市松模様をほどこしたスタイリッシュなデザイン/前菜や取り皿に便利なサイズ/コンパクトにスタッキングができ収納に場所をとりません
用途
前菜や取り皿に
材質
メラミン樹脂
色
ピンク
容量(mL)
230
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
洋食器
注意
※電子レンジ使用不可