商品本体画像

スクエアプレート14

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45315596 品番 CH-11Y
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

食器洗浄機使用可/縁にモダンな市松模様をほどこしたスタイリッシュなデザイン

用途料理の盛り付けに 材質メラミン樹脂 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器洗浄機 食器の種類洋食器
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする