商品本体画像

オーバルボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45315639 品番 CH-15Y
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

食器洗浄機使用可/縁にモダンな市松模様をほどこしたスタイリッシュなデザイン

用途サラダの盛り付けに 材質メラミン樹脂 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器洗浄機 食器の種類洋食器
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする