商品本体画像

ごはん茶碗

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45315709 品番CK-66A
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂/他カラーと合わせて食器の色分けもできます/底に指をかけやすく、持ちやすい形状です

用途ご飯の盛り付けに 材質メラミン樹脂 クリーム 容量(mL)340 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器洗浄機 食器の種類和食器
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする