商品本体画像

薬味皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45316007 品番 KM-266M
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

食器洗浄機使用可/上品な陶器の風合いを感じさせる器です/質感・色合いを追求した表面加工/同シリーズのマルチカップ(KM-264)上にのせてセット可能

用途そばだれやつゆ入れなど 材質メラミン樹脂 梨地(白) 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器洗浄機 食器の種類和食器
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする