商品本体画像

ミルク椀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45316147 品番KO-47
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

食器洗浄機使用可/楽しい音楽がきこえてきそうな・・・こねこたちの演奏会!

材質メラミン樹脂 こねこたい 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器洗浄機 食器の種類子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする