商品本体画像

子供用フォーク

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45316190 品番L-57
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラーバリエーション

用途子供用のフォーク 材質ハンドル部:メラミン樹脂/皿部:ステンレス 長さ(mm)138 耐熱温度(℃)120 食器洗浄機 食器の種類子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする