商品本体画像

子供用フォーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピンク 注文コード45316208 品番L-77
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラーバリエーション

用途子供用のフォーク 材質ハンドル部:メラミン樹脂/皿部:ステンレス 長さ(mm)138 ピンク 耐熱温度(℃)120 食器洗浄機 食器の種類子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする