商品本体画像

SP-11M スクエアプレート14 千羽鶴印(エンテック) 45316287 SP-11M スクエアプレート14 千羽鶴印(エンテック) 45316287 SP-11M スクエアプレート14 千羽鶴印(エンテック) 45316287

スクエアプレート14

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45316287 品番 SP-11M
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器

用途いろいろな料理の盛り付けに 材質メラミン樹脂 マーブル 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器の種類洋食器
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする