商品本体画像

スクエアプレート20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45316339 品番 SP-12R
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

素朴な色合いで飽きのこないシンプルな器

用途いろいろな料理の盛り付けに 材質メラミン樹脂 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器の種類洋食器
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする