商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の 卓上備品・テーブルウェア
千羽鶴印(エンテック)の 箸立・楊枝入・ナフキン立
楊枝入れ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
45316865
品番
CO-5709Y
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高透明・高光沢で高い耐衝撃性/割れても飛散しません/食器洗浄機使用可
用途
楊枝入れに
材質
PCT樹脂
色
イエロー
容量(mL)
70
耐熱温度(℃)
100