9690TCM 耐切創手袋 ニンジャ サーマフォース MCR Safety 45319827

耐切創手袋 ニンジャ サーマフォース

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード45319827品番9690TCM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950

2重構造(内側7ゲージアクリルテリーライナーと外側13ゲージDSMダイニーマ使用)
-50℃の環境でも柔らかさを保ったコーティング。
洗濯可能。
FDA食品用途使用適合品。
細かい作業に適したあらゆる産業に適応した究極の耐切創手袋。

サイズM全長(cm)約25中指長(cm)約8.5手の平幅(cm)約9材質(内側)アクリルテリーライナー、(外側)ダイニーマ耐切創性耐切創レベル5機能耐切創入数(双)1
注意
※日本規格の食品衛生法は取得しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45319872
2015-06-18
用途: 機械操作時に使用

商品自体は良いが価格がもっと安価だといいなだが。

対象商品 : 45319836
2014-06-15
用途: 産廃処理軽作業

耐針の目安の説明がなかったので不安でしたが結果はハズレでした。
耐突刺性能を求めていたのですが、この点での実用性は殆どありません。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする