ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 切断
ヤナセ(柳瀬)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソーアルミ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45320233
品番
FA-305-100 305X2.8X25.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,170
外径(Φmm)
305
刃数
100
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
台厚(mm)
2.2