本体1
クロシオ
クロシオの 椅子
クロシオの リラックスチェア・ダイニングチェア
クロシオの ダイニングチェア
ダイニングチェアー2脚組 マーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2脚)
注文コード
45323777
品番
4129
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
背もたれ・座面に丸みを帯びたやさしいデザインのダイニングチェアー。天然木の温もりが感じられます。
色
ニューブラウン
全高(mm)
800
座面高さ(mm)
420
本体質量(kg)
約6(1脚)
仕様
完成品
材質
構造部材:天然木、ラッカー塗装 座面:PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)
約6(1脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41×49.5×80
座面高(cm)
約42
注意
※ダイニングチェアーのみの販売となります。テーブルはついておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません