ルームエアコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45328616 品番 RAS-XJ40N2(W)
参考基準価格(税別)¥520,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル
「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。
「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気)
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から!
「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。

質量(kg)16.5/40(内/外) スターホワイト 出力(W)圧縮機:1100 電源(V)単相200 消費電力(W)【暖房】920(室外機:135〜3900)、3560(外気温2℃時)、【冷房】880(室外機:155〜1800) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:798×295×385、室外機:859(+97)×709×319(+68) 冷媒の種類R32 芯数接続芯数:3 運転音(dB)【暖房】69/60(内/外)、【冷房】65/62(内/外) 力率【暖房】85%、【冷房】85% 配管接続口径液側:6.35、ガス側:9.52 始動電流(A)5.4 容量(A)20 地球温暖化係数(GWP)675 運転電流(A)【暖房】5.4(室外機:最大20.0)、【冷房】5.2 冷媒封入量(kg)1.60 冷房能力(kW)4.0(室外機:0.5〜5.5) 暖房能力(kW)5.0(室外機:0.4〜11.9)、8.9(外気温2℃時) 通年エネルギー消費効率(APF)7.3 期間消費電力量(kWh)合計1036(暖房:742、冷房:294) 適用畳数14畳程度 グリーンマーク認定
注意
※ 別売空気清浄フィルターはSP-VCF16をお求めください。
※ アース棒は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする