RAS-XJ56N2(W) ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズ 45328625

ルームエアコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適用畳数18畳程度
冷房能力(kW)5.6(室外機:0.5~6.0)
電源(V)単相200
内容量1セット注文コード45328625品番RAS-XJ56N2(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580,000

[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル
「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。
「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気)
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から!
「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。

質量(kg)16.5/40(内/外)スターホワイト出力(W)圧縮機:1500電源(V)単相200消費電力(W)【暖房】1480(室外機:135~3900)、3560(外気温2℃時)、【冷房】1600(室外機:155~2000)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:798×295×385、室外機:859(+97)×709×319(+68)冷媒の種類R32芯数接続芯数:3運転音(dB)【暖房】70/65(内/外)、【冷房】66/65(内/外)力率【暖房】85%、【冷房】85%配管接続口径液側:6.35、ガス側:9.52始動電流(A)9.4容量(A)20地球温暖化係数(GWP)675運転電流(A)【暖房】8.7(室外機:最大20.0)、【冷房】9.4冷媒封入量(kg)1.60冷房能力(kW)5.6(室外機:0.5~6.0)暖房能力(kW)6.7(室外機:0.4~11.9)、8.9(外気温2℃時)通年エネルギー消費効率(APF)6.5期間消費電力量(kWh)合計1630(暖房:1164、冷房:466)適用畳数18畳程度グリーンマーク認定
注意
※ 別売空気清浄フィルターはSP-VCF16をお求めください。
※ アース棒は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする