ルームエアコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 冷房能力(kW)7.1(室外機:0.6〜7.2) 注文コード45328650 品番RAS-XJ71N2(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660,000
この商品は冷房能力など10種類から選べます 他の種類を見る

[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル
「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。
「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気)
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から!
「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。

質量(kg)17/40(内/外) スターホワイト 出力(W)圧縮機:1900 電源(V)単相200 消費電力(W)【暖房】2140(室外機:145〜3900)、3560(外気温2℃時)、【冷房】2340(室外機:175〜3100) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:798×295×385、室外機:859(+97)×709×319(+68) 冷媒の種類R32 芯数接続芯数:3 運転音(dB)【暖房】71/69(内/外)、【冷房】67/67(内/外) 力率【暖房】87%、【冷房】99% 配管接続口径液側:6.35、ガス側:12.7 始動電流(A)12.3 容量(A)20 地球温暖化係数(GWP)675 運転電流(A)【暖房】12.3(室外機:最大20.0)、【冷房】11.8 冷媒封入量(kg)1.62 冷房能力(kW)7.1(室外機:0.6〜7.2) 暖房能力(kW)8.5(室外機:0.6〜11.9)、8.9(外気温2℃時) 通年エネルギー消費効率(APF)6.0 期間消費電力量(kWh)合計2238(暖房:1576、冷房:662) 適用畳数23畳程度 グリーンマーク認定
注意
※ 別売空気清浄フィルターはSP-VCF16をお求めください。
※ アース棒は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする