設定圧力(MPa)0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
ねじの種類Rc
管接続口径Rc1/8
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ボディサイズ20
オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)
仕様フロート式オートドレン(N.C.)、丸形圧力計(リミットインジケータ付)
質量(kg)0.40
構成機器エアフィルタ(AF20-A)+レギュレータ(AR20-A)+ルブリケータ(AL20-A)
構造レギュレータ/リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(ケース)ポリカーボネート
使用流体空気
圧力スイッチ仕様アタッチメントなし
保証耐圧力(MPa)1.5
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)
圧力計接続口径1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)5
チェックバルブアタッチメントなし
ケースガードなし
設定圧力単位MPa
ケースポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口ドレンコック付
T形スペーサアタッチメントなし
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし