AC20-01G-S-C-A モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A〜AC40-A SMC 45334773

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A〜AC40-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45334773 品番AC20-01G-S-C-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,540
この商品は155種類から選べます 他の種類を見る

視認性&耐環境性向上
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
メンテナンススペース削減:最大46%減
レギュレータ:設定圧力0.05〜0.85MPa、0.02〜0.2MPa
選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

設定圧力(MPa)0.05〜0.7 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ20 オートドレン仕様オートドレンなし 仕様丸形圧力計(リミットインジケータ付) 質量(kg)0.40 構成機器エアフィルタ(AF20-A)+レギュレータ(AR20-A)+ルブリケータ(AL20-A) 構造レギュレータ/リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(ケース)ポリカーボネート 使用流体空気 圧力スイッチ仕様取付位置:AF+AR+S+AL 保証耐圧力(MPa)1.5 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32) 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ろ過度(μm)5 チェックバルブアタッチメントなし ケースガード 設定圧力単位MPa ケースケースガード付 ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付 T形スペーサアタッチメントなし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする