旭光電機工業
ボール球E26ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
5
注文コード
45336815
品番
G50E26110V5WS
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
5
ガラス部
径(mm):50
電球形状
ボール球