曜日別特売
T20E1212V5WC パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業 45337926

パイロットランプナツメタイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)12
内容量1個注文コード45337926品番T20E1212V5WC
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
定格電圧(V)12定格消費電力(W)5電球形状ナツメ球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45338030
2024-06-05
用途: 機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時のパイロットランプの交換部品として使用しています
他では、200Vのパイロットランプの単品販売している所が無く、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする