旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の 用途別電球
パトランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45339116
品番
RP35B15D110V30W
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
定格電圧(V)
110
定格消費電力(W)
30
全光束(Lm)
180
定格寿命(時間)
1000
サイズ
全長52mm×径35mm
口金
B15D
仕上
クリア