旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の 用途別電球
パトランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45339159
品番
RP35B15D220V40W
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
定格電圧(V)
220
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
240
定格寿命(時間)
500
サイズ
全長52mm×径35mm
口金
B15D
仕上
クリア