ビームライト E26 集光形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45339685 品番 BRS110V90W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種別150W形 消費電力(W)90 口金E26 電球形状ビームライト型 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする