SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
ルブリケータ AL-Aシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
20
注文コード
45359404
品番
AL20-02B-A
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,198
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径・ボディサイズ
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
79.3
寸法C(mm)
35.9
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
60
寸法J(mm)
20
寸法M(mm)
30
寸法N(mm)
27
寸法Q(mm)
22
寸法R(mm)
5.4
寸法S(mm)
8.4
寸法T(mm)
40
寸法U(mm)
2.3
管接続口径
Rc1/4
貯油量(cm
3
)
25
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
全長(mm)
115.2
質量(kg)
0.10
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(ケース)
ポリカーボネート
滴下最小流量(l/min(ANR))
15
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
取付け方法
ブラケット付
推奨使用油
タービン油1種(ISO VG32)
ドレン排出口
ドレンコックなし
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
寸法P
1/8・1/4
ケースガード
なし
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
ケース
ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。