※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR30-02-A レギュレータ AR20-A〜AR40-A SMC 45363595 AR30-02-A レギュレータ AR20-A〜AR40-A SMC 45363595

レギュレータ AR20-A〜AR40-A

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計なし 注文コード45363595 品番AR30-02-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は圧力計など210種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ねじの種類Rc 全長(mm)110.5 質量(kg)0.34 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ30 構造リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)53 寸法F(mm)M45×1.5 寸法D(mm)28.5 寸法B(mm)83.5 寸法C(mm)27 ハンドル下向き 使用流体空気 寸法J(mm)28.5 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 排気方式リリーフタイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 設定圧力単位MPa 寸法P11/4・3/8 寸法P21/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45364435
2018-05-29
用途:
部品破損に伴う交換作業の為購入しました
株式会社新和光学 様

何よりも在庫が確保できるので助かっています。翌日着の安心感は大変うれしく思っていますので、今後も利用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする