AR30-02B-1-A レギュレータ AR20-A〜AR40-A SMC 45363604

レギュレータ AR20-A〜AR40-A

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計(-) 圧力計なし 注文コード45363604 品番AR30-02B-1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,290
この商品は圧力計など210種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ 管接続口径Rc1/4 流れ方向(-)左→右 ねじの種類Rc 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ボディサイズ30 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2 排気方式リリーフタイプ 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45364435
2018-05-29
用途:
部品破損に伴う交換作業の為購入しました
株式会社新和光学 様

何よりも在庫が確保できるので助かっています。翌日着の安心感は大変うれしく思っていますので、今後も利用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする