SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR20-A〜AR40-A
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
45363841
品番
AR30-02G-1R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,610
この商品は
圧力計
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
Rc1/4
流れ方向
(R)右→左
ねじの種類
Rc
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
30
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
(-) 取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード