曜日別特売
AR30-03G-A レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC 45364365

AR30-03G-A レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC 45364365
AR30-03G-A レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC 45364365

レギュレータ AR20-A~AR40-A

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45364365
品番
AR30-03G-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,610
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
管接続口径
Rc3/8
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
仕様
丸型圧力計付(リミットインジケータ付)
全長(mm)
110.5
質量(kg)
0.34
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
30
構造
リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
53
寸法F(mm)
M45×1.5
寸法D(mm)
28.5
寸法B(mm)
83.5
寸法C(mm)
27
ハンドル
下向き
使用流体
空気
寸法J(mm)
28.5、(丸形圧力計)65
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
寸法H(Φmm)
37.5
排気方式
リリーフタイプ
保証耐圧力(MPa)
1.5
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
圧力計接続口径
1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
設定圧力単位
MPa
寸法P1
1/4・3/8
寸法P2
1/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45364365AR30-03G-A78115750AR30-03G-DAR30-03G-A AR30(K)-D Series SMC 78115750AR30(K)-D SeriesSMC1個
¥4,998
税込¥5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45364435
2018-05-29
用途: 部品破損に伴う交換作業の為購入しました
株式会社新和光学 様

何よりも在庫が確保できるので助かっています。翌日着の安心感は大変うれしく思っていますので、今後も利用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする