曜日別特売
OD242 二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45376530

 

OD242 二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45376530
OD242 二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45376530
OD242 二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45376530

二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
ピンク
サイズM
内容量1枚注文コード45376530品番OD242
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

和食店や和風カフェなど、和の趣を大切にする店舗にぴったりの茶衣着スカートです。
落ち着いた単色デザインで、店内の雰囲気に自然に溶け込みます。
動きやすさにも配慮されており、接客や調理などの業務を快適にサポートします。
上下別売りのため、上着はお好みの柄や色で自由にコーディネートしていただけます。
和のスタイルを大切にしながら、実用性と美しさを兼ね備えた一着です。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォームピンクサイズM混率(%)ポリエステル100スカート丈(cm)98前幅(cm)23性別女性用後ろ幅(cm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする