THANKSGIVING
THANKSGIVINGの 表面保護材
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(2巻)
注文コード
45377695
品番
9851
参考基準価格(税別)
¥4,625
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
太巻き
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.07
色
青
タイプ
S-50「カッターセット」
長さ(m)
100
外径(Φmm)
127
主な用途
保護・養生用
粘着力(N/25mm)
2.0
粘着タイプ
弱粘着