プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 45377817 品番 9937
参考基準価格(税別)¥6,625 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
種別太巻き 幅(mm)150 厚さ(mm)0.07 半透明 タイプ<H-150> 長さ(m)100 外径(Φmm)127 主な用途保護・養生用 粘着力(N/25mm)5.0 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする