※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ARCOROC(アルコロック)の グラス・食器・カトラリー
ARCOROC(アルコロック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アンピラブル サラダボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45377930
品番
10021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタッキング可能
仕様
耐熱温度差:120℃
材質
全面強化ガラス
容量(mL)
2900
外寸(mm)
Φ230×104
内寸(mm)
Φ220×H100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45377930
10021
84666778
V4034
アンピラブル サラダボール
ARCOROC(アルコロック)
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)