VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・グリルパン
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・炒め鍋
プロ フライパン24cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45389717
品番
313
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全面5層構造「鍋」をプロの方々に
コーティングをしていない耐久性に優れたフライパンです。
仕様
ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒータ、シーズヒーター使用可
材質
本体:ステンレス、アルミ(全面5層構造)蓋、取っ手:ステンレス
質量(g)
1000
寸法(cm)
44.6×24.5×12.3