プロ 打ち出しフライパン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45389726 品番 323
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

神奈川県横浜市の山田工業所とのコラボレートモデル。
鉄を数千回叩いて作る日本で唯一の”打出し”という製法により、丈夫で軽く軽量に仕上がりました。
熱まわりや油なじみが良いのが特長です。

仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 材質本体:鉄/ハンドル:ステンレス 質量(g)850 サイズ(cm)24 直径×高さ(cm)24×7
注意
※打出しの工程を職人が一つ一つ手作業でおこなうため、厚み、深さ、形、色合い等が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする