VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・グリルパン
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン用フタ
フライパンカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45389744
品番
3201
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
調理中の料理が見えるフライパン用カバー
調理中の様子が確認しやすいステンレスとガラス製のフライパンカバー。
仕様
内径20・22cmのフライパン・鍋兼用
材質
本体:ステンレス、ガラス:全面物理強化ガラス、ツマミ:フェノール樹脂
サイズ
S
質量(g)
286
寸法(縦×横×高さ)(mm)
230×230×41
注意
※落し蓋形状のビタクラフト製品には適合しません。